Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROCHO001B
Cod. Produttore
CHO001B
Cod. EAN
8015421572809

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE TONDA BIANCA LED 36W IP20 3000K CRI80
Sospensione tonda di colore bianco, progettata per illuminazione a LED con potenza di 36W. Il design moderno e minimale si integra facilmente in ambienti contemporanei, offrendo una luce uniforme e diffusa. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza. Ideale per spazi residenziali e commerciali che richiedono una soluzione di illuminazione efficiente e dal forte impatto estetico. Il grado di protezione IP assicura una buona resistenza alla polvere e all’umidità, rendendola adatta anche a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

600 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3250 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione tonda bianca LED 36W 3000K IP20 design moderno per interni residenziali e commerciali