Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPUL004B
Cod. Produttore
PUL004B
Cod. EAN
8015421590971

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE/PLAFONE BIANCA LED 54W 120? IP20 4000K CRI90
Sospensione/plafone dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di tecnologia LED da 54W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi residenziali e professionali. La lampada inclusa assicura una soluzione completa e pronta all'uso, con un consumo energetico contenuto e una lunga durata nel tempo. Questo apparecchio combina funzionalità e stile, offrendo un'illuminazione di qualità con un ingombro minimo. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1625 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

54 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8041 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione plafone LED 54W bianco luce diretta resistente ambienti umidi uffici casa