Prodotti /

Cod. Rexel
AIROASI103N
Cod. Produttore
ASI103N
Cod. EAN
8015421675258

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE NERO/ORO SATINATO E14 IP20
Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

150 mm

portalampada

E14

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione per binario trifase nero oro satinato E14 design conico metallo verniciato