Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCOR012B
Cod. Produttore
COR012B
Cod. EAN
8015421668144

Informazioni di prodotto

Sospensione versatile e di design, ideale per installazioni rapide e personalizzate.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al portalampada GU10
  • Compatibilità con binari SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO
  • Kit decentramento per configurazioni multiple

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED
  • Struttura elegante in metallo laccato disponibile in tre finiture
  • Illuminazione personalizzabile con 1, 3 o 5 luci
Sospensione progettata per il montaggio di binari trifase, ideale per garantire un supporto stabile e sicuro alle barre conduttrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici professionali. Questo componente è fondamentale per mantenere l'integrità e la funzionalità dei sistemi di distribuzione elettrica trifase, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio e la gestione dei binari conduttori. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

50 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione metallo laccato 1-5 luci con portalampada GU10 per binari SQUASH e GROOVE EVO