Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSTI002N
Cod. Produttore
STI002N
Cod. EAN
8015421677498

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE ORIZZONTALE NERA LED 50W IP20 3000K
Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e piantana LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo è disponibile nella finitura oro satinato e nero opaco. Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata. La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

1200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4700 lm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K