Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAS205TI
Cod. Produttore
DAS205TI
Cod. EAN
8015421693122

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione LED dal design minimale, ideale per ambienti professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con lenti antiabbagliamento UGR<19
  • Risparmio energetico garantito dalla sorgente LED 3000K
  • Versatilità estetica con diverse finiture disponibili
Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da tavolo con sorgente LED (3000K) dal design minimale, lenti antiabbagliamento UGR<19 e CRI90 che garantiscono una luce ad alta efficienza perfetta su scrivanie, tavoli riunione, reception di hotel e negozi, aree break aziendali. La versione a sospensione è disponibile con corpo illuminante nero o con veletta in quattro finiture: bianco, nero, oro, titanio, la versione da tavolo è proposta in quattro finiture: total bianco, total nero, base e snodo neri con struttura oro o titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Titanio

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4410 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K