Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
AIROSTI002OS
Cod. Produttore
STI002OS
Cod. EAN
8015421681402

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE ORIZZONTALE ORO SATINATO LED 50W IP20 3000K
Sospensione orizzontale dal design elegante con finitura oro satinato, ideale per ambienti che richiedono un tocco di raffinatezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durata e resistenza nel tempo. Il corpo dal colore oro satinato conferisce un aspetto sofisticato, perfetto per valorizzare qualsiasi spazio elettrico con stile e funzionalità. Adatta per l’installazione con portalampada standard, combina estetica e praticità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e piantana LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo è disponibile nella finitura oro satinato e nero opaco. Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata. La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Oro

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

1200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4700 lm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione orizzontale LED 50W 3000K finitura oro satinato per ambienti moderni e contemporanei