Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOL030RA
Cod. Produttore
HOL030RA
Cod. EAN
8015421676705

Informazioni di prodotto

Lampada LED AIROHOL030RA offre soluzioni versatili e di alta qualità per illuminazione professionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e ottiche intercambiabili
  • Compatibilità con diversi sistemi di montaggio: parete, soffitto, sospensione e binario trifase
  • Materiali robusti e leggeri per una rapida posa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 13W ad alta efficienza
  • Ottima resa cromatica (CRI>90) ideale per ambienti retail e museali
  • Design elegante con finiture personalizzabili per ogni contesto
Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90), è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Rame

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1446 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K