Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPIC001N
Cod. Produttore
PIC001N
Cod. EAN
8015421534531

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA E27 IP20
Sospensione dal design moderno in colore nero, dotata di portalampada E27 adatta per una singola sorgente luminosa. Realizzata con materiali di qualità, garantisce un’illuminazione efficace e un’installazione semplice. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni. La combinazione di funzionalità e stile la rende una soluzione versatile per l’illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con diffusore in metallo, portalampada E27 che permette di montare lampadina LED. Disponibile nei colori bianco e nero, interno ed esterno, portalampada e rosone in tinta. Cavo in PVC trasparente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

diametro

500 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione nera metallo E27 IP20 per illuminazione interni residenziali e commerciali