Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI201N
Cod. Produttore
AXI201N
Cod. EAN
8015421696611

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA LED 9W IP20 3000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

25 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

945 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K