Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCUV003N
Cod. Produttore
CUV003N
Cod. EAN
8015421681327

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione LED dal design elegante e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con il LED integrato
  • Struttura robusta e finitura di qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con LED da 45W
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera confortevole
  • Design moderno che valorizza ogni ambiente
Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, sospensione e parete LED (3000-4500K) dal design sinuoso e tondeggiante. Struttura disponibile nella finitura argento satinato e nero opaco con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

540 mm

altezza/profondità

280 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4700 lm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K