Prodotti /

Cod. Rexel
AIROS.20600
Cod. Produttore
S.20600
Cod. EAN
8015421529599

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA E27 IP44
Sospensione nera dal design classico, dotata di portalampada E27 e grado di protezione IP44, ideale per ambienti esterni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, unisce funzionalità ed eleganza per illuminare con stile ogni spazio esterno. Descrizione del produttore: Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

810 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione nera esterno E27 IP44 policarbonato antiurto UV resistente