Prodotti /

Cod. Rexel
AIROERK101N
Cod. Produttore
ERK101N
Cod. EAN
8015421573233

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA E27 IP20
Sospensione dal design essenziale con portalampada E27, caratterizzata da un corpo nero che si adatta perfettamente a diversi ambienti interni. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, offre un'illuminazione diretta e funzionale. Il grado di protezione IP20 la rende ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. La struttura minimale e il colore nero conferiscono un aspetto moderno e versatile, adatto a spazi residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione pratiche ed eleganti. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione nera E27 design minimale IP20 per interni residenziali e commerciali