Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCER006B
Cod. Produttore
CER006B
Cod. EAN
8015421666416

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE BIANCA LED 87W 4000K CRI90
Sospensione monoemissione di colore bianco, caratterizzata da un design semplice ed essenziale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un portalampada funzionale e resistente, si adatta perfettamente a diversi ambienti grazie alla sua finitura neutra e pulita. Questo prodotto combina praticità e sicurezza, offrendo una soluzione efficace per l’illuminazione. Descrizione del produttore: Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura ad anello in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica è perfetta per illuminare hotel, ristoranti e sale riunioni Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

1200 mm

altezza/profondità

35 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

87 W

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione monoemissione LED 87W 4000K CRI90 bianca per hotel ristoranti uffici