Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROCOR001B
Cod. Produttore
COR001B
Cod. EAN
8015421535231

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA GU10 IP20
Sospensione dal design moderno e minimalista, caratterizzata da un corpo bianco realizzato con materiali di qualità. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco GU10, garantisce un'illuminazione diretta e funzionale. Con grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni, offrendo un perfetto equilibrio tra estetica e praticità. La sua forma slanciata e lineare si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando ogni spazio con un tocco di eleganza contemporanea. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione moderna metallo laccato 1-5 luci GU10 per interni design minimalista