Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO10801-40
Cod. Produttore
10801-40
Cod. EAN
8015421500291

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE CROMO/PARALUME VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20 40CM
Sospensione dal design moderno con struttura cromata e paralume in vetro bianco, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione elegante e funzionale. Dotata di un portalampada per una singola sorgente luminosa, combina materiali di qualità per garantire durata e stile raffinato. La finitura cromata conferisce un aspetto lucido e contemporaneo, mentre il paralume in vetro diffonde la luce in modo uniforme, creando un’atmosfera accogliente e luminosa. Perfetta per soggiorni, cucine o spazi commerciali che desiderano un elemento di illuminazione distintivo e versatile. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a semisfera in vetro bianco satinato per un'ottima diffusione della luce con montatura e rosone in metallo cromato. Disponibilein due dimensioni. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

400 mm

altezza/profondità

230 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione moderna cromata con paralume vetro bianco satinato E27 40cm per interni