Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTWI006NOTS
Cod. Produttore
TWI006NOTS
Cod. EAN
8015421682034

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERO/OTTONE SATINATO E27 IP20
Portalampada a sospensione con finitura nero e ottone satinato, progettato per ospitare fino a quattro sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono un design elegante e funzionale. La combinazione di colori conferisce un aspetto raffinato e contemporaneo, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

lunghezza

745 mm

altezza/profondità

368 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

4

Potenza totale

75 W

Produttore

Sospensione metallo nero ottone satinato E27 design elegante per interni