Prodotti /

Cod. Rexel
AIROASI101N
Cod. Produttore
ASI101N
Cod. EAN
8015421675333

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERO/ORO SATINATO E14 IP20
Sospensione dal design elegante con portalampada E14, caratterizzata da un corpo in materiale di alta qualità e finitura nero/oro satinato. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, questa lampada unisce funzionalità e stile, ideale per ambienti che richiedono un tocco raffinato nell’illuminazione. La combinazione di colori e materiali conferisce un aspetto sofisticato e moderno, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni di arredamento elettrico. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E14

colore del corpo

Nero

diametro

150 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione metallo nero/oro satinato portalampada E14 design elegante interni moderne