Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCOR001OTS
Cod. Produttore
COR001OTS
Cod. EAN
8015421668243

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE OTTONE SATINATO GU10 IP20
Portalampada a sospensione in ottone satinato, progettato per un’unica sorgente luminosa con attacco GU10. Il corpo in ottone conferisce robustezza e un elegante aspetto satinato che si integra perfettamente in ambienti moderni e raffinati. Questo portalampada garantisce protezione IP, assicurando durata e resistenza anche in ambienti con umidità. Ideale per soluzioni di illuminazione che richiedono qualità, stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Ottone

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione metallo laccato a cono 1-5 luci GU10 LED per binari SQUASH e GROOVE EVO