Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
AIROBS.10610-4
Cod. Produttore
BS.10610-4
Cod. EAN
8015421516360

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE 4 ELEMENTI LINEARE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Sospensione lineare con quattro portalampade, caratterizzata da un design moderno e raffinato. Il corpo in materiale cromato conferisce eleganza e resistenza, mentre le quattro sorgenti luminose garantiscono un'illuminazione uniforme e funzionale. Ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa di qualità, unendo estetica e praticità. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramento a tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

140 mm

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

4

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione lineare 4 elementi metallo cromato vetro satinato E27 interni