Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROCOR014N
Cod. Produttore
COR014N
Cod. EAN
8015421668212

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE 3 ELEMENTI LINEARE NERA GU10 IP20
Sospensione lineare nera a tre elementi, progettata per ospitare fino a tre sorgenti luminose. Il portalampada è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design essenziale e moderno si integra perfettamente in ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e versatile per l’illuminazione. Il corpo in materiale robusto assicura stabilità e sicurezza durante l’uso. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione lineare 3 elementi nera metallo laccato portalampada GU10 per interni