Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBS.10610-3
Cod. Produttore
BS.10610-3
Cod. EAN
8015421498697

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE 3 ELEMENTI LINEARE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Sospensione lineare a tre elementi con design moderno caratterizzato da un corpo in finitura cromata. Dotata di tre portalampade, questa lampada garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. La struttura combina materiali di qualità e un'estetica essenziale, ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa funzionale e di stile. La trasparenza dei diffusori contribuisce a valorizzare la luce emessa, creando atmosfere accoglienti e raffinate. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramento a tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

140 mm

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione lineare 3 elementi metallo cromato vetro satinato E27 interno