Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI003B
Cod. Produttore
AXI003B
Cod. EAN
8015421561537

Informazioni di prodotto

Lampada da parete biemissione con attacco GU10, ideale per installazioni versatili e moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’attacco GU10 standard
  • Compatibilità con vari sistemi di binari trifase e monofase
  • Corpo in alluminio pressofuso resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di utilizzo di lampadine LED per risparmio energetico
  • Doppio fascio luminoso che valorizza le superfici
  • Disponibile in finiture eleganti bianco e nero
Sospensione per binario trifase di colore bianco, progettata per un montaggio semplice e sicuro su barre conduttrici. Questo prodotto unisce funzionalità ed estetica minimalista, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione versatili e di alta qualità. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, mentre il design lineare si integra facilmente in diversi contesti architettonici ed elettrici. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in t inta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminioverniciato con polveri epossidiche ad elevata resi stenza, proposto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

60 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada da parete biemissione attacco GU10 LED corpo alluminio installazione versatile bianco nero