Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUB001
Cod. Produttore
RUB001
Cod. EAN
8015421555178

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Materiale struttura: Alluminio bianco
  • Diffusore: Policarbonato satinato
  • Lunghezza cavo: 1500mm
  • Alimentatore: Integrato
  • Tipo: Sospensione biemissione
  • Serie: AIRORUB001
Sospensione LED dal design moderno e minimalista, caratterizzata da un corpo bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di lampada inclusa da 40W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi residenziali e professionali. Realizzata con materiali di qualità, offre durata e affidabilità nel tempo, unendo funzionalità ed estetica in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Sospensione LED biemissione a due elementi. Struttura in alluminio verniciato bianco e diffusori in policarbonato satinato. Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso. Alimentatore integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

103 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1232 mm

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3850 lm

Rendimento luminoso delle lampade

96 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED biemissione 40W cavo sospensione 1500mm alluminio bianco per interni residenziali e professionali