Prodotti /

Cod. Rexel
AIROIKU004B
Cod. Produttore
IKU004B
Cod. EAN
8015421559169

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 96W 120° IP40 4000K CRI90
Sospensione LED di design moderno con struttura bianca, caratterizzata da un'illuminazione efficiente da 96W e un indice di protezione IP4 che garantisce durata e sicurezza. Ideale per ambienti interni, offre una luce uniforme e di alta qualità grazie alla lampada inclusa. La forma quadrata e il sistema di sospensione a cavi sottili conferiscono un aspetto elegante e minimalista, perfetto per spazi professionali e residenziali che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e di stile. Descrizione del produttore: Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1126 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

96 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14292 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED bianca 96W 4000K IP40 interno design moderno quadrata