Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTOF005BDA
Cod. Produttore
TOF005BDA
Cod. EAN
8015421585182

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 76W 120 - 120° IP20 3000K CRI90
Sospensione LED bianca dal design lineare e moderno, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di lampada inclusa da 76W, garantisce un’illuminazione potente e a basso consumo energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è adatta per configurazioni con fascia luminosa, offrendo un’illuminazione continua e omogenea. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, valorizzando gli spazi con un tocco di eleganza minimalista. Perfetta per uffici, negozi e ambienti domestici moderni che necessitano di una soluzione luminosa funzionale e di design. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10712 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED bianca 76W 3000K CRI90 design lineare per interni uffici negozi