Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTOF008B
Cod. Produttore
TOF008B
Cod. EAN
8015421585274

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 114W 120 - 120° IP20 4000K CRI90
Sospensione LED bianca con potenza di 114W, progettata per offrire un'illuminazione efficace e uniforme. Il design lineare e moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione luminosa e confortevole. Dotata di lampada inclusa, assicura facilità di installazione e funzionalità immediata. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per configurazioni a fascia luminosa, combinando efficienza energetica e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1620 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16831 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED bianca 114W 4000K CRI90 design lineare per soffitto e sospensione