Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTOF007BDA
Cod. Produttore
TOF007BDA
Cod. EAN
8015421585243

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 114W 120 - 120° IP20 3000K CRI90
Sospensione LED bianca con potenza di 114W, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e moderna. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e durata nel tempo. Include la lampada integrata, ideale per ambienti che richiedono una luce luminosa e funzionale. Adatta per configurazioni con fascia luminosa, combina design minimalista e prestazioni elevate per soluzioni di illuminazione elettrica avanzate. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1620 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16067 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED bianca 114W 3000K CRI90 per installazione soffitto uffici e spazi interni