Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTOF007B
Cod. Produttore
TOF007B
Cod. EAN
8015421585236

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 114W 120 - 120? IP20 3000K CRI90
Sospensione LED bianca con potenza di 114W, progettata per offrire un'illuminazione uniforme ed efficiente. Il design lineare e minimalista si integra perfettamente in ambienti moderni, garantendo un'illuminazione luminosa e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta per configurazioni con fascia luminosa e include la lampada, facilitando l'installazione e l'uso immediato. Ideale per spazi che richiedono un'illuminazione funzionale e di design. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1620 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16067 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED bianca 114W 3000K CRI90 design lineare per ambienti moderni