Prodotti /

Cod. Rexel
AIROIKU008B
Cod. Produttore
IKU008B
Cod. EAN
8015421559206

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 96W 120° IP40 4000K CRI90
Sospensione LED bianca con potenza di 96W, caratterizzata da un design moderno e lineare ideale per ambienti interni. La struttura comprende un portalampada integrato e la lampada è inclusa, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo è realizzato con materiali resistenti e presenta un grado di protezione IP4, che assicura una buona protezione contro polvere e umidità. Questa sospensione combina funzionalità e stile, rendendola adatta sia per spazi residenziali che professionali. Descrizione del produttore: Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

556 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1696 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

96 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14292 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED 96W bianca interna IP40 luce diretta diffusa design moderno