Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROHOL120B
Cod. Produttore
HOL120B
Cod. EAN
8015421676958

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCO/BIANCO LED 7W 38° IP20 3000K CRI90
Sospensione dal design moderno in colore bianco, dotata di portalampada integrato e realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza. Equipaggiata con lampada LED da 7 watt, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo ideale per ambienti interni. La combinazione di funzionalità e stile rende questo prodotto una soluzione versatile per l'illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90), è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

75 mm

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

670 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

96 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED 7W 3000K CRI90 design moderno bianco per interni residenziali e commerciali