Prodotti /

Cod. Rexel
AIROIKU005B
Cod. Produttore
IKU005B
Cod. EAN
8015421559176

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 64W
  • Temperatura: 3000K/4000K
  • Grado protezione: IP4
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Corpo: Alluminio estruso
  • Finitura: Bianco goffrato
  • Alimentazione: Remota, rosone
  • Serie: AIROIKU005B
Sospensione LED bianca dal design moderno ed essenziale, con potenza di 64W e protezione IP4. Realizzata con materiali di qualità, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti interni. Include la lampada integrata, offrendo una soluzione completa e funzionale per l'illuminazione di uffici, sale riunioni o spazi commerciali. La struttura sospesa assicura un'installazione versatile e un impatto estetico raffinato. Descrizione del produttore: Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

376 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1156 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

64 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9097 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED 64W bianca IP40 luce diretta per interni uffici e spazi commerciali