Prodotti /

Cod. Rexel
AIROIKU006B
Cod. Produttore
IKU006B
Cod. EAN
8015421559183

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 64W
  • Temperatura colore: 3000K / 4000K
  • Grado protezione: IP4
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Finitura: Bianco goffrato
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Versione DALI: Su richiesta
  • Serie: AIROIKU006B
Sospensione a LED bianca con potenza di 64W, progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design moderno e minimalista ideale per ambienti professionali o residenziali. Dotata di protezione IP4, offre resistenza contro polvere e umidità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Include la lampada integrata, facilitando l’installazione e l’uso immediato. Questa soluzione luminosa combina funzionalità e stile, valorizzando gli spazi con una luce brillante e confortevole. Descrizione del produttore: Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

376 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1156 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

64 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9527 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED 64W 4000K IP40 corpo alluminio bianco interno ufficio casa