Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROINT003NS
Cod. Produttore
INT003NS
Cod. EAN
8015421681389

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NICHEL SATINATO LED 40W IP20 4000K CRI80
Sospensione in nichel satinato progettata per l'illuminazione LED con potenza di 40 watt. Questo portalampada combina un design moderno con materiali di alta qualità, offrendo una soluzione elegante e funzionale per ambienti interni. Il corpo in nichel satinato garantisce resistenza e un aspetto raffinato, ideale per valorizzare ogni spazio con una luce efficiente e di lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, a sospensione e a parete LED 3000K dal design moderno. Struttura disponibile nelle finiture nichel satinato e bianco opaco con rosone in tinta. Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accogliente l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nichel

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

800 mm

altezza/profondità

1480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4400 lm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED 40W nichel satinato design moderno per ambienti interni