Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTOF002B
Cod. Produttore
TOF002B
Cod. EAN
8015421585021

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 40W 120° IP20 4000K CRI90
Sospensione LED dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una struttura bianca che si integra perfettamente in ambienti contemporanei. Dotata di una potenza di 40W, garantisce un'illuminazione efficace e uniforme, ideale per spazi interni. Il prodotto include la lampada e presenta un grado di protezione IP2, che assicura una buona resistenza contro l’ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e di qualità, adatta a configurazioni con fascia luminosa. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5860 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED 40W 4000K CRI90 bianco design moderno per interni