Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTOF001B
Cod. Produttore
TOF001B
Cod. EAN
8015421584963

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 40W 120° IP20 3000K CRI90
Sospensione LED dal design minimalista e moderno, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di una potenza di 40W, garantisce un'illuminazione efficace e uniforme, ideale per spazi interni. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza. Include la lampada, facilitando l'installazione e l'uso immediato. Il grado di protezione IP2 la rende adatta per ambienti interni, offrendo protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Questa sospensione rappresenta una soluzione funzionale e raffinata per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

158 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5595 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED 40W 3000K CRI90 bianco design minimalista per interni IP20