Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI007N
Cod. Produttore
AXI007N
Cod. EAN
8015421575602

Informazioni di prodotto

Lampada da parete biemissione con attacco GU10, progettata per un’installazione rapida e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e veloce grazie all’attacco GU10
  • Compatibilità con diversi sistemi di binari trifase e monofase
  • Corpo in alluminio robusto e resistente alle sollecitazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fascio di luce concentrato per valorizzare gli ambienti
  • Uso di lampadine LED per un significativo risparmio energetico
  • Design elegante disponibile in bianco o nero
Sospensione nera a LED da 10W con protezione IP20, progettata per offrire un'illuminazione calda a 3000K. Dotata di tre sorgenti luminose, combina design moderno e funzionalità, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e raffinata. La struttura compatta e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene inst allato il prodotto. Disponibile anche in versionesospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile sing olarmente e con rosone lineare da tre elementi intinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, propo sto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4500 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada parete biemissione GU10 LED 10W design alluminio bianco/nero per interni