Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROAXI005N
Cod. Produttore
AXI005N
Cod. EAN
8015421572120

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione LED compatta e versatile, ideale per installazioni residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su binario YAKI evo
  • Alimentatore integrato nel rosone per installazione rapida
  • Struttura in alluminio pressofuso robusta e leggera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione puntuale con fascio concentrato a 40°
  • Efficienza energetica grazie al LED COB da 3W
  • Adatta a vari ambienti, dal bagno alla ristorazione
Sospensione dal design moderno e minimale con corpo nero, dotata di lampada LED integrata da 3W che garantisce un'illuminazione efficiente e calda a 3000K. Ideale per ambienti interni con protezione IP20, combina funzionalità e stile in un elemento luminoso sottile e discreto, perfetto per valorizzare spazi residenziali o commerciali. La struttura leggera e lineare assicura un'installazione semplice e un effetto luminoso uniforme. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone e installabile su binario YAKI evo. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Il riflettore dal diametro di soli 18mm crea un fascio di luce concentrato (40?), per un?illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche nelle installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singol a e con rosone lineare da tre elementi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18 mm

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada sospensione LED 3W 3000K fascio concentrato 40° alluminio bianco nero ottone per casa e ristorazione