Prodotti /

Cod. Rexel
AIROZER001N
Cod. Produttore
ZER001N
Cod. EAN
8015421654147

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA LED 25W IP20 3000K
Sospensione LED dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una struttura nera realizzata con materiali di qualità. Offre una potenza di 25W e una temperatura colore di 3000K, garantendo un'illuminazione calda e accogliente. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, ideale per creare atmosfere eleganti e funzionali in spazi residenziali o commerciali. La sospensione è dotata di un portalampada integrato e un design sospeso che valorizza qualsiasi ambiente grazie alla sua linea essenziale e raffinata. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. D isponibile in tre dimensioni o nella variante contre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

diametro

600 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1645 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED 25W 3000K nera design minimal IP20 per interni residenziali e commerciali