Prodotti /

Cod. Rexel
AIROS.10470-LED
Cod. Produttore
S.10470-LED
Cod. EAN
8015421514564

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO SATINATO LED 17W IP20 2700K CRI80
Sospensione elegante realizzata in vetro bianco satinato, caratterizzata da un design moderno e minimalista. Questo apparecchio di illuminazione a sospensione è dotato di lampada LED inclusa, garantendo un'efficienza energetica superiore e una luce uniforme e diffusa. Il corpo in vetro satinato conferisce un aspetto raffinato e si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione luminosa funzionale e di grande impatto estetico. La struttura sospesa con cavi sottili assicura un'installazione versatile e un effetto visivo leggero. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

500 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1600 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Sospensione LED 17W vetro bianco satinato design moderno per interni residenziali e commerciali