Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
AIROHOL030N
Cod. Produttore
HOL030N
Cod. EAN
8015421676682

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERO/NERO LED 13W 38° IP20 3000K CRI90
Sospensione dal design moderno con portalampada integrato, caratterizzata da un corpo in materiale resistente e finitura nera elegante. Ideale per l'illuminazione a LED da 13 watt, offre un'efficienza energetica ottimale e una luce uniforme. Adatta per ambienti interni, combina funzionalità e stile grazie alla sua struttura compatta e al colore nero che si integra facilmente in diversi contesti decorativi. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90), è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1446 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione LED 13W 38° Nero design moderno per interni retail residenziale museale