Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
AIRO5488-40-B
Cod. Produttore
5488-40-B
Cod. EAN
8015421408337

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 40CM
Sospensione dal design moderno caratterizzata da un diffusore in vetro satinato bianco che garantisce una luce morbida e uniforme. Il corpo è realizzato in materiale resistente con finitura bianca, ideale per ambienti interni. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, questa lampada a sospensione unisce funzionalità ed estetica, offrendo un'illuminazione elegante e raffinata per ogni spazio. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

400 mm

altezza/profondità

390 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione lampada vetro satinato bianco E27 40 cm illuminazione interni moderna