Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROS.10610
Cod. Produttore
S.10610
Cod. EAN
8015421498710

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Sospensione dal design moderno caratterizzata da una struttura in cromo e un diffusore in vetro bianco satinato. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, questa lampada unisce eleganza e funzionalità, offrendo un’illuminazione diretta e raffinata ideale per ambienti interni contemporanei. La combinazione dei materiali garantisce resistenza e un’estetica pulita, rendendola perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di stile minimalista. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramento a tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

140 mm

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione conica metallo cromo diffusore vetro bianco satinato attacco E27 per interni moderni