Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO10330-25
Cod. Produttore
10330-25
Cod. EAN
8015421495962

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione dal design elegante, ideale per installazioni rapide e un'illuminazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura leggera e compatta
  • Compatibilità con lampadine LED a basso consumo
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda e uniforme per un ambiente accogliente
  • Design moderno e raffinato che valorizza gli spazi
  • Efficienza energetica grazie all’uso di lampadine LED
Sospensione dal design elegante con struttura in cromo e diffusore in vetro bianco satinato, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione raffinata. Il portalampada integrato supporta una singola sorgente luminosa, garantendo una luce diretta e uniforme. Perfetta per valorizzare spazi domestici o commerciali con un tocco di modernità e stile. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da tavolo in vetro soffiat o bianco satinato, con struttura e particolari inmetallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente. Att acco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

180 mm

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione vetro bianco satinato struttura metallo cromo attacco E27 luce calda ambiente interno