Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROCOR001N
Cod. Produttore
COR001N
Cod. EAN
8015421535248

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA GU10 IP20
Sospensione dal design moderno e minimale, caratterizzata da un corpo nero realizzato con materiali di qualità. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco GU10, garantisce un'illuminazione diretta e funzionale. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, offrendo un'installazione versatile e sicura. Ideale per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di eleganza contemporanea. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione design moderno con struttura cono metallo laccato, portalampada GU10, kit decentramento, per interni residenziali e commerciali