Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROASI001B
Cod. Produttore
ASI001B
Cod. EAN
8015421540549

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sospensione
  • Colore: Bianca
  • Attacco lampadina: E27
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Finitura interna: Bianco/Oro satinato
  • Compatibilità: Kit decentramento
  • Serie: AIROASI001B
Sospensione dal design essenziale con portalampada E27, corpo di colore bianco e grado di protezione IP20. Realizzata con materiali resistenti, è adatta a ospitare una singola sorgente luminosa, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e moderna. La sua struttura minimalista si integra facilmente in diversi contesti, garantendo praticità e stile. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

245 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione conica bianca metallo verniciato E27 IP20 per interni design essenziale