Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
AIRO5488-30-B
Cod. Produttore
5488-30-B
Cod. EAN
8015421408313

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 30CM
Sospensione dal design elegante caratterizzata da un diffusore in vetro satinato di colore bianco, ideale per ambienti moderni e raffinati. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una luce uniforme e soffusa, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Adatta a una singola sorgente luminosa, questa lampada a sospensione unisce funzionalità e stile, valorizzando ogni spazio con un tocco di classe. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

300 mm

altezza/profondità

290 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione bianca vetro satinato E27 30cm luce soffusa ambienti moderni