Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROPAV001
Cod. Produttore
PAV001
Cod. EAN
8015421575688

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN CEMENTO GRIGIO GU10 IP20
Sospensione dal design moderno realizzata in cemento grigio, ideale per ambienti interni contemporanei. Dotata di portalampada GU10, supporta una singola sorgente luminosa, garantendo un'illuminazione mirata e funzionale. La struttura in cemento conferisce robustezza e un aspetto industriale raffinato, perfetto per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di stile minimalista. Descrizione del produttore: Milano il pavè riveste le strade del centro e il cemento diventa protagonista di questa lampada ideata da Andrea Lazzari, nel volume pieno e aterico del diffusore dalla forma essenziale e pulita. Lampada a sospensione con attacco GU10, per un'ottima luce d'accento. In cemento in finitura grigia con dettaglio superiore nero e cavo di sospensione in PVC trasparente. Rosone cromato.

tensione nominale

220 ... 240 V

Potenza totale

50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

grado di protezione (IP)

IP20

Materiale del corpo

Altro

altezza/profondità

300 mm

diametro

100 mm

colore del corpo

Grigio

portalampada

GU10

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Produttore

Sospensione cemento grigio design moderno attacco GU10 per interni contemporanei