Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROERK101BZ
Cod. Produttore
ERK101BZ
Cod. EAN
8015421573264

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BRONZO E27 IP20
Sospensione dal design essenziale in finitura bronzo, dotata di portalampada E27 adatta a una singola sorgente luminosa. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza, è ideale per ambienti interni con grado di protezione IP20. La sua linea sobria e il colore bronzo la rendono perfetta per integrare con eleganza qualsiasi contesto elettrico e di illuminazione. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bronzo

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione bronzo E27 IP20 design minimale per ambienti interni luce singola