Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI306N
Cod. Produttore
AXI306N
Cod. EAN
8015421700615

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48V
  • Tipo attacco: LED, GU10, E27
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Finiture: Bianco, nero, oro, titanio
  • Installazione: Plafone, sospensione
  • Serie: GROOVE evo, YAKI evo
  • Emissione: Biemissione
  • Orientabile: Testa letto
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.